Startseite

LEGRAND - LEG013432 Sicherung 10X38mm 32A - 013432

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG013432 Sicherung 10X38mm 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539648

Artikelnummer

LEG013432

Herstellernummer

013432

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.4 W

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Con segnalatore 10,3 x 38 mm. Corrente nominale: 32 A. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA