LEGRAND - LEG013425 Sicherung 10X38mm 25A - 013425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971539631
Artikelnummer
LEG013425
Herstellernummer
013425
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W


