LEGRAND - LEG013404 Sicherung 10X38mm 4A - 013404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971539563
Artikelnummer
LEG013404
Herstellernummer
013404
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Fusibile cilindrico tipo "gG" A.C.R. (Alta capacita di rottura) Tensione 500 V, Potere di interruzione 100 KA.


