Startseite

LEGRAND - LEG013332 Zylindersicherung GG 10X38/ 32A - 013332

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG013332 Zylindersicherung GG 10X38/ 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971539532

Artikelnummer

LEG013332

Herstellernummer

013332

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 32 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA