LEGRAND - LEG013310 Zylindersicherung GG 10X38/ 10A - 013310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971539488
Artikelnummer
LEG013310
Herstellernummer
013310
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
42...62 Hz


