LEGRAND - LEG013304 Zylindersicherung GG 10X38/ 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
3414971539457
Artikelnummer
LEG013304
Herstellernummer
013304
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile cillindrico tipo "gG" A.C.R (alta capacità di rottura).Tensione 500 V, Potere di interruzione 100 KA.