Startseite

LEGRAND - LEG013004 Zylindersicherung AM 10X38/4A - 013004

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG013004 Zylindersicherung AM 10X38/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971539327

Artikelnummer

LEG013004

Herstellernummer

013004

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 4 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA