Startseite

LEGRAND - LEG013002 Zylindersicherung AM 10X38/2A - 013002

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG013002 Zylindersicherung AM 10X38/2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539310

Artikelnummer

LEG013002

Herstellernummer

013002

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

42...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.5 W

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 100 kA