LEGRAND - LEG012416 Sicherung 8 5X31 5mm 16A - 012416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
100 ST
EAN
3245060124168
Artikelnummer
LEG012416
Herstellernummer
012416
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


