Startseite

LEGRAND - LEG012402 Sicherung 8 5X31 5mm 2A - 012402

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG012402 Sicherung 8 5X31 5mm 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060124021

Artikelnummer

LEG012402

Herstellernummer

012402

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 2 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA