Startseite

LEGRAND - LEG012320 Zylindersicherung GF 20A 8 5X31 5 - 012320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060123208

Artikelnummer

LEG012320

Herstellernummer

012320

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA