LEGRAND - LEG012316 Zylindersicherung GF 16A 8 5X31 5 - 012316
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414971539105
Artikelnummer
LEG012316
Herstellernummer
012316
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz



