LEGRAND - LEG012312 Zylindersicherung GF 12A 8 5X31 5 - 012312
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060123123
Artikelnummer
LEG012312
Herstellernummer
012312
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


