Startseite

LEGRAND - LEG012304 Zylindersicherung GF 4A 8 5X31 5 - 012304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971539051

Artikelnummer

LEG012304

Herstellernummer

012304

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.6 W

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA