LEGRAND - LEG012002 Zylindersicherung AM 2A 8 5X31 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz - 42...62 Hz
Packung
10 ST
EAN
3414971538979
Artikelnummer
LEG012002
Herstellernummer
012002
Hersteller
BTI
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42...62 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 2 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA



