LEGRAND - LEG011306 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 6A S/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x23 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060113063
Artikelnummer
LEG011306
Herstellernummer
011306
Hersteller
BTI
Größe:
8x23 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
6 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 6 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA