LEGRAND - LEG011304 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 4A S/SEG - 011304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x23 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060113049
Artikelnummer
LEG011304
Herstellernummer
011304
Hersteller
BTI
Größe:
8x23 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm.Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA


