LEGRAND - LEG011302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-2A S/SEGN - 011302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x23 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3414971538849
Artikelnummer
LEG011302
Herstellernummer
011302
Hersteller
BTI
Größe:
8x23 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 2 A. 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA


