LEGRAND - LEG005848 Legrand Sicherungshalter 3+N/10X38 - 005848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 500 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
3414971403178
Artikelnummer
LEG005848
Herstellernummer
005848
Hersteller
BTI
Nennspannung:
500 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili tripolare + neutro per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 4