Startseite

LEGRAND - LEG005820 C/CT DOM.1P+N 250V 10A - 005820

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG005820 C/CT DOM.1P+N 250V 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 250 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971403055

Artikelnummer

LEG005820

Herstellernummer

005820

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 23 mm. N moduli da 17,5 mm: 1