LEGRAND - LEG005816 Legrand Sicherungshalter 1+N/8 5X31 - 005816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060058166
Artikelnummer
LEG005816
Herstellernummer
005816
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1