Startseite

LEGRAND - LEG005808 Legrand Sicherungshalter 1P/10X38 - 005808

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG005808 Legrand Sicherungshalter 1P/10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 500 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971402966

Artikelnummer

LEG005808

Herstellernummer

005808

Hersteller

BTI

Nennspannung:

500 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili unipolare per fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1