LEGRAND - LEG005804 C/CT IND. NEUTRE 500V 32A - 005804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060058043
Artikelnummer
LEG005804
Herstellernummer
005804
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili unipolare tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1