LEGRAND - LEG005802 C/CT EQUIPEMENT 1P+N 250V 5X20 - 005802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 250 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060058029
Artikelnummer
LEG005802
Herstellernummer
005802
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici miniatura 5 x 20 mm. N moduli da 17,5 mm: 1