LEGRAND - LEG003507 KNX-ALIM 640MA - 003507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972052405
Artikelnummer
LEG003507
Herstellernummer
003507
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
7
Mit LED-Anzeige:
ja
Busspannung pufferbar:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
2
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Sekundärspannung:
30 V


