Startseite

LEGRAND - LEG003506 KNX-ALIM 320MA - 003506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 2

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972052399

Artikelnummer

LEG003506

Herstellernummer

003506

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

2

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

7

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite:

126 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per:-sovraccarico-alimentazione-resetConnessione al bus tramite connettore KNX rosso nero.Tensione d’ingresso: 120-230V a 50...60 Hz.Tensione d’uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d\'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d’uscita: 320 mA.Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN