LEGRAND - LEG002898 KNX - ACCOPPIATORE DI LINEA - 002898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
3414972968454
Artikelnummer
LEG002898
Herstellernummer
002898
Hersteller
BTI
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
64.1 mm
Tiefe:
90 mm


