Startseite

LEGRAND - LEG002676 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 16 USCI - 002676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972052344

Artikelnummer

LEG002676

Herstellernummer

002676

Hersteller

BTI

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

16

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

10

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3500 W

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Controller multi-applicazione all-in-one\' dotato di 16 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF.- Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 e 3 puntiAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivi e lampade fluorescenti con diverse funzioni. Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni: ingresso interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllo di tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsi di conteggio. Ogni uscita può essere comandata tramitedispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione albus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.