Startseite

LEGRAND - LEG002674 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 12 USCI - 002674

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972052320

Artikelnummer

LEG002674

Herstellernummer

002674

Hersteller

BTI

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

12

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3500 W

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Controller KNX multi-applicazione \'all-in-one\' dotato di 12 uscite in grado di realizzare molteplici funzioni tra cui:- Controllo luci ON-OFF- Controllo di tapparelle e tende- Controllo di prese comandate- controllo di ventilconvettori con valvole a 2 eAdatto per la gestione di carichi resistivi, capacitivi, induttivie lampade fluorescenti con diverse funzioni.Canali di ingresso indipendenti operanti come interfaccia universale con le seguenti funzioni:interruttore/pulsante, controllo dimmer, controllodi tapparelle/veneziane, invio valore, controllo scenari, contatore per impulsidi conteggio.Ogni uscita può essere comandata tramite dispositivi tradizionali elettromeccanici o dispositivi KNXConfigurazione tramite sw ETS. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero.Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX (< 10mA). Installazione su guida DIN.Dimensioni: 6 moduli DIN.