LEGRAND - LEG002668 KNX-DIMMER 1-10V 10 CANALI - 002668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 10
Packung
1 ST
EAN
3414972052283
Artikelnummer
LEG002668
Herstellernummer
002668
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
10
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
10
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
nein


