LEGRAND - LEG002665 KNX-GATEWAY DALI 16 GRUPPI - 002665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972052276
Artikelnummer
LEG002665
Herstellernummer
002665
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Lastart:
universal
Spannung:
85...300 V
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


