LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W - 002654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060026547
Artikelnummer
LEG002654
Herstellernummer
002654
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
0...300 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
100...240 V
Max. Steuerstrom:
200 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
nein


