Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTTR8KVA-230 T.TRIF. 8KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR8KVA-230

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTTR8KVA-230 T.TRIF. 8KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bemessungsleistung - 8000 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760697751

Artikelnummer

LEFTTR8KVA-230

Herstellernummer

TTR8KVA-230

Hersteller

LEF

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Schaltungsart:

sonstige

Bemessungsleistung:

8000 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Breite:

360 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Trasformatore trifase di isolamento 8KVA Input 230Vac 3F Output 400Vac 3F+N con schermo elettrostatico Primario/Secondario