Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTTR30KVA-230 T.TRIF. 30KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR30KVA-230

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTTR30KVA-230 T.TRIF. 30KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Bemessungsleistung - 30000 VA

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Breite - 480 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760697805

Artikelnummer

LEFTTR30KVA-230

Herstellernummer

TTR30KVA-230

Hersteller

LEF

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Bemessungsleistung:

30000 VA

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

480 mm

Schutzart (IP):

IP00

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Leiter-Material:

sonstige

Höhe:

460 mm

Tiefe:

300 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Trasformatore trifase di isolamento 30KVA Input 230Vac 3F Output 400Vac 3F+N con schermo elettrostatico Primario/Secondario