Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTTOR200A12IP T.TOROID 200VA 230V 12VAC IP67 CON CAVI - TTOR200A12IP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTTOR200A12IP T.TOROID 200VA 230V 12VAC IP67 CON CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 200...200 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Länge - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521536908

Artikelnummer

LEFTTOR200A12IP

Herstellernummer

TTOR200A12IP

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

200...200 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Schutzart (IP):

sonstige

Länge:

121 mm

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

nein

Breite:

121 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

151 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

schwarz

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore 12Vac 200VA toroidale elettromeccanico IP67 da esterno per lampade LED ed alogene