Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTTO40A24 T.M. TOROIDALE 400VA H55 230V / 24VAC - TTO40A24

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTTO40A24 T.M. TOROIDALE 400VA H55 230V / 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Leistung - 400...400 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346121

Artikelnummer

LEFTTO40A24

Herstellernummer

TTO40A24

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

24...24 V

Leistung:

400...400 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Schutzart (IP):

sonstige

Länge:

120 mm

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

nein

Breite:

120 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

60 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Durchmesser:

120 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

sonstige

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore 24Vac 400VA toroidale elettromeccanico 120x55x60mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene