Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTRB100-HP ALIMENTATORE HID IP66 1000W 9,5/10,3A - TRB100-HP

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTRB100-HP ALIMENTATORE HID IP66 1000W 9,5/10,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000...1000 W

  • Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538735

Artikelnummer

LEFTRB100-HP

Herstellernummer

TRB100-HP

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

1000...1000 W

Leuchtmittel:

Natriumdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gruppo di alimentazione completo per lampade Sodio A.P. e Ioduri 1000W 9,5-10,3A ingresso 230V IP66 classe II