LEF LIGHTING SRL - LEFTRB040-HP ALIMENTATORE HID IP66 400W 4,4A CLII - TRB040-HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400...400 W
Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Nennspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8054521538711
Artikelnummer
LEFTRB040-HP
Herstellernummer
TRB040-HP
Hersteller
LEF
Lampenleistung:
400...400 W
Leuchtmittel:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


