Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-4DIM RADIOCOMANDO TX 4CH DIM - TOUCH-4DIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-4DIM RADIOCOMANDO TX 4CH DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Reichweite - 40 m

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535383

Artikelnummer

LEFTOUCH-4DIM

Herstellernummer

TOUCH-4DIM

Hersteller

LEF

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Anzahl der Kanäle:

4

Reichweite:

40 m

Farbe:

grau

Wandsender:

ja

Mit Handsender:

ja

Fenstersender:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Transparent:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Anzeigeelement:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Radiocomando Tx 4 canali con funzioni on/off/dimmer 40x40x10mm