LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-1C RADIOCOMANDO TX 1CH DIM/CCT/RGBW - TOUCH-1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Wandsender - ja
Fenstersender - ja
Mit Fernbedienung - ja
Signalübertragung - Funk
Packung
1 ST
EAN
8054521534133
Artikelnummer
LEFTOUCH-1C
Herstellernummer
TOUCH-1C
Hersteller
LEF
Mit Handsender:
ja
Wandsender:
ja
Fenstersender:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Reichweite:
40 m
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


