LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-1 RADIOCOMANDO TX 1CH ON/OFF/DIM - TOUCH-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - Wand-/Rohranbau
Anzahl der Kanäle - 1
Reichweite - 40 m
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054521534126
Artikelnummer
LEFTOUCH-1
Herstellernummer
TOUCH-1
Hersteller
LEF
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Anzahl der Kanäle:
1
Reichweite:
40 m
Farbe:
grau
Wandsender:
ja
Mit Handsender:
ja
Fenstersender:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


