Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEF LIGHTING SRL - LEFTL100C12 T.M. LINEARE 105W 230V/12VAC CL. I - TL100C12

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTL100C12 T.M. LINEARE 105W 230V/12VAC CL. I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 105...105 W

  • Art des Trafos - Eisenkerntrafo

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734345599

Artikelnummer

LEFTL100C12

Herstellernummer

TL100C12

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

105...105 W

Art des Trafos:

Eisenkerntrafo

Schutzart (IP):

sonstige

Länge:

220 mm

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

ja

Breite:

43 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

30 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

nein

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore lineare elettromeccanico 12Vac 105VA per lampade LED ed alogene