Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-18 STAB. MON. 18 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-18

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-18 STAB. MON. 18 KVA SERVOASSISTITO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 18000 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 78.2608 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538810

Artikelnummer

LEFSTELM-SA-18

Herstellernummer

STELM-SA-18

Hersteller

LEF

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

18000 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

78.2608 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

420 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...40 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI