Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-10 STAB. MON. 10 KVA SERVOASSISTITO 230V

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-10 STAB. MON. 10 KVA SERVOASSISTITO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 10000 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 43.4782 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521538803

Artikelnummer

LEFSTELM-SA-10

Herstellernummer

STELM-SA-10

Hersteller

LEF

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

10000 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

43.4782 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

400 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

NON IDONEO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI; TRATTASI DI STABILIZZATORE MONODIREZIONALE IDONEO PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI