LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-075 STAB. MON. 7,5 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 7500 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 32.6086 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521538797
Artikelnummer
LEFSTELM-SA-075
Herstellernummer
STELM-SA-075
Hersteller
LEF
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
7500 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
32.6086 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
400 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


