LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 4500 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 19.565 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
4500 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
19.565 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
243 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
343 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...55 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


