Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB5-LC STAB M. 5KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB5-LC

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB5-LC STAB M. 5KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 5000 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760697393

Artikelnummer

LEFSTAB5-LC

Herstellernummer

STAB5-LC

Hersteller

LEF

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

5000 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

300 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...40 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stabilizzatore Monofase 5KVA 230+/-20% // 230+/- 2% Elettromeccanico a parete con esecuzione protetta in box metallico IP54