LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB20K-LC STAB. TRI. 20KVA 400V 15% / 400V 1% IP54 - STAB20K-LC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 20000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697485
Artikelnummer
LEFSTAB20K-LC
Herstellernummer
STAB20K-LC
Hersteller
LEF
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
20000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


