LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB10-LC STAB M.10KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB10-LC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 10000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697423
Artikelnummer
LEFSTAB10-LC
Herstellernummer
STAB10-LC
Hersteller
LEF
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
10000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


