LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB1-LC STAB M. 1KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB1-LC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 1000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697362
Artikelnummer
LEFSTAB1-LC
Herstellernummer
STAB1-LC
Hersteller
LEF
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
1000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


